18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg)1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

仕様50cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)355 寸法F(mm)620 寸法D(mm)620 寸法E(mm)668 寸法B(mm)625 寸法C(mm)567 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様30cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質ステンレス(SUS304) マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)210 寸法F(mm)349 寸法D(mm)349 寸法E(mm)389 寸法B(mm)354 寸法C(mm)326 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様20cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)140 寸法F(mm)270 寸法D(mm)270 寸法E(mm)310 寸法B(mm)275 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様45cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)320 寸法F(mm)540 寸法D(mm)540 寸法E(mm)582 寸法B(mm)539 寸法C(mm)499 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(28)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様25cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)165 寸法F(mm)298 寸法D(mm)298 寸法E(mm)338 寸法B(mm)303 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様60cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)400 寸法F(mm)720 寸法D(mm)720 寸法E(mm)768 寸法B(mm)725 寸法C(mm)667 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様40cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)280 寸法F(mm)485 寸法D(mm)485 寸法E(mm)528 寸法B(mm)484 寸法C(mm)445 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット 質量(kg)1.6 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線) 電気式高気密シャッター付 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




関連カテゴリ