34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様風量調節なし(壁・天井用) 材質樹脂 3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 開口面積(cm2)53(ルーバー) 圧損係数1.42
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み) 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ160
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 開口面積(cm2)42/37(排気/給気) 圧損係数3.9/3.5 直管相当長(m)(排気/給気)22/19
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用)
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm 埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用) 材質樹脂 寸法A(mm)97 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 仕様風量調節形(壁・天井用)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用) 材質樹脂 寸法A(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径150
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建材取付可能 フラット形ルーバー
材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 仕様消音タイプ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合Φ100(ダクト) 材質樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ110 開口面積(cm2)85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)
付属品工事説明書 方式金具挟み込み 適合パイプ径(Φmm)50 取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120) 取付可能天井厚(mm)6~30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用 材質樹脂 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 埋め込み寸法(mm)□175 開口面積(cm2)180 圧損係数0.62
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂 厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)145×70 開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 床面・壁面・天井面取付タイプ 拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用 材質樹脂 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 埋め込み寸法(mm)□175 開口面積(cm2)180 圧損係数2.2(全開時)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂 厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)145×70 開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0 適合パイプ径(Φmm)Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 ホワイト 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷


1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 天井施工開口寸法(mm)58×403 圧損係数シャッター開:1.2
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 ライトブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 天井施工開口寸法(mm)58×590 圧損係数シャッター開:2.1
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120 取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷