付属品工事説明書
方式金具挟み込み
適合パイプ径(Φmm)50
取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)
取付可能天井厚(mm)6~30
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100
電圧(V)単相100
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
関連キーワード