熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
エクステリア用部材 自然給気口Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 自然給気口 壁用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
気調システム 自然給気口 壁用Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
室内部材 自然給気口Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120