商品豆知識
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)約7、満水時/約19
消費電力(W)600
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390
保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)1~40
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)約60
沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)約12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード