20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷


1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型
オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)FR小型総合盤P型1級内器
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線 型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号 質量(kg)2.6 扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド 定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA 音圧90dB以上(前方1mにて) 使用周囲温度(℃)‐10~+50
1台
26,980 税込29,678
47日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
47日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
47日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機内器
オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷