URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓
関連資料工事説明書(0.1MB)
材質アルミ製
適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
「数寄屋」の侘びが漂うあかり。
吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□520
質量(kg)3.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)136
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:347、512、677
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。
モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(白木)
質量(kg)2.5
色下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)115
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:32
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)498
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W
光束(Lm)昼光色:3600
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥33,980
税込¥37,378
30日以内出荷
関連キーワード