「置き型 ライト LED」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70%
長さ(mm)1199
幅(mm)30
質量(kg)1.8
取付(設置)床置型
高さ(mm)62
電圧(V)100
消費電力(W)23
スイッチフットスイッチ付
コード長さ(m)3付
機能美ルック
キャップローリングキャップ付
色温度(K)2700
光源色電球色・高演色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
光束(Lm)2215
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当
デザインStylish Modern
演色指数(Ra)93
配光タイプ拡散タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70%
幅(mm)□80
質量(kg)0.6
取付(設置)床置型
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
スイッチフットスイッチ付
コード長さ(m)3付
機能美ルック
キャップローリングキャップ付
色温度(K)2700
光源色電球色・高演色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)53.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)230
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ40形電球1灯器具相当
デザインStylish Modern
演色指数(Ra)95
配光タイプ拡散タイプ
1台
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
電圧(V)100~242
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニット別売
関連キーワード