7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック電球色とガラス管と蛍光体の間に紫外放射吸収膜を塗布した白色があります。 一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)40 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)10000 色温度(K)4200
1箱(25本)
53,980 税込59,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3120/4390(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯2P
長さ(mm)1198 口金G13 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3320/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3250 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演色性蛍光灯
色を忠実に再現する蛍光灯です。演色AAA昼白色は印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は白熱電球に似た雰囲気をつくります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)2250 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
47,980 税込52,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)2367 質量(g)350 口金RX17d 定格消費電力(W)84 全光束(Lm)8650 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.395 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

関連カテゴリ