9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス) 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP20 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵 適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス) 材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装) 質量(kg)1.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 保護等級IP20(防湿) 光源LDL20×1 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm)165 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
87,980 税込96,778
92日以内出荷

材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 IP等級IP23防湿
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)