6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続! 剃るより断然キレイな仕上がり 剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち 肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。 ワキ用フレーム付き デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ピンク)
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○ ピンク 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)
1台
28,900 税込31,790
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ホワイト)
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド●使用できる部位:脚/腕/ワキ/Vライン●海外使用:○ ホワイト 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅176×奥行55 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)
1台
20,900 税込22,990
8日以内出荷

1.「やわ肌ガード」で、肌にやさしく脱毛。仕上がり長持ち。2.ソイエ上位機種(メーカー2020年発売 ES-EL8B)と同等の爪を採用し、約0.5mmの短い毛にも対応。3.海外でも使えるAC100~240V電源対応オートボルテージ(自動電圧切替)搭載。
1台
8,790 税込9,669
8日以内出荷

肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スムースエピ (ホワイト)
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
36,900 税込40,590
翌日出荷