2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。 材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂 ホワイト 質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166 取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合 消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時) 電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz) 連続使用時間【子機】2 照明【玄関子機】LEDライト(照明用) 使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く) 使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50 充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合) 最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力) 定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下 使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下 無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB 最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内) 待ち受け時間(時間)【子機】80 画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
エコ商品
微凍結パーシャル:約-3℃の微凍結で新鮮保存。解凍いらずで切ったりはがしたり、調理もラクラク。肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、肉も魚も新鮮に保存でき、調理時は解凍いらずで使えます。牛肉・豚肉は約14日間、鶏肉・ミンチ肉・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。シャキシャキ野菜室:湿度をコントロールして新鮮保存。傷みやすい葉野菜も、シャキシャキなまま新鮮に保存。野菜の保存にちょうどいい湿度を保ちます。新鮮凍結:ご飯もアツアツのまますばやく冷凍できる。新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。フラットスチールドア:インテリアになじみやすいデザイン。インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザインのフラットスチールドアを採用。幅65cmで片開き、502Lの大容量です。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保つ。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。使いやすい大容量:まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量です。AIエコナビ:1週間の生活リズムに合わせて、自動でかしこく節電します※7。製氷室:お手入れラクラク&自動製氷。ナノイーX:ナノイーが全室に行きわたり、庫内を清潔に保ちます。ボトル&チューブスタンド:ドアポケットの調味料やチューブの整理整頓に役立ちます。
用途左開き 仕様冷蔵室/差替えドア棚、全棚ガラストレイ、スライドトレイ(ガラス)、パーシャル/チルド切替室、パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)、LEDフロントワイド照明+天面照明、コントロールパネル:庫内、ドア開放アラーム大きめ、ボトル&チューブスタンド、卵トレイ卵収納量15個(ドア棚)、ボトル棚収納数ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本、野菜室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)、2Lペットボトル収納量5本、冷凍室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月、製氷室/自動製氷、速氷機能、まるごと洗える製氷皿、給水経路 抗菌処理、貯氷量144個、新鮮凍結ルーム ・アルミプレート(1枚)、構造・設計/トップユニット方式、ワンダフルオープン、ローウエストライン、ドア面材/フラットスチールドア 質量(kg)94 定格消費電力(W)電動機:88、電熱装置:188 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828(据付必要奥行寸法:699) 機能AIエコナビ(かしこく・しらべる)、抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル)、除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、Agバイオ抗菌脱臭 年間消費電力量(kWh/年)279 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)502、冷蔵室260L(食品収納スペースの目安203L うち、パーシャル/チルド切替室15L)、製氷室17L(食品収納スペースの目安4L)、新鮮凍結ルーム28L(食品収納スペースの目安15L)、冷凍室92L(食品収納スペースの目安64L)、野菜室105L(食品収納スペースの目安73L)
1台(502L)
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)