11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型
オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機内器
オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線 オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78 国家検定合格番号受第15~4号
1個
29,980 税込32,978
欠品中

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機露出型
オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)