カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 電設用スイッチ(4)
  • 照明(7)
    • LED電球(4)
  • 空調・電設資材(20)
  • 制御機器(11)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(7)
  • 三菱電機(31)
  • ELPA(69)
  • 東芝ライテック(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • オーム電機(90)
  • ブロードウォッチ(5)
  • リーベックス(17)
  • CATEYE(7)
  • スマイルキッズ(10)
  • マリンテック(30)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • カシオ計算機(26)
  • エスコ(25)
  • ライテックス(ムサシ)(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • YAMAZEN(山善)(21)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
  • ムサシ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動点灯」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子点灯管 Panasonic(パナソニック)電子点灯管Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(2個)
6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
92日以内出荷
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED高演色LED演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100調光の可否電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライトPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED一般光色演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光の可否電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散
充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキングPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
62日以内出荷から92日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225口金GX53-1構造防雨型光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)115調光の可否不可配光タイプ拡散
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
62日以内出荷から92日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)280カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)280電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷から62日以内出荷
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可
スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109質量(kg)1.4取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可可動範囲(°)上下110
長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズPanasonic(パナソニック)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載縦(mm)325回路スペース1アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要ですドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12
コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要ですドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載回路スペース1アース端子実装数12
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から32日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。 自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役 センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。 さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。 さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付埋込型タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)15機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付ランプの種類LED識別記号電源ユニット:C4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニットNNK20024NLE9(別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
高天井用ひとセンサ用送信器 Panasonic(パナソニック)高天井用ひとセンサ用送信器Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)電池単3マンガン乾電池×2
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)多機能でかランタンPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
イーブロックステーション Panasonic(パナソニック)イーブロックステーションPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。 隣接可能な構造でスッキリ設置。 イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電)定格周波数(Hz)(AC入力)50/60入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約5.5使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと)スロット数(個)(DC出力)3
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック)LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)リモコン送信器Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
予約販売
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
ブラケット FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ブラケット FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用幅(mm)170質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)140材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.5機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)30
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら