仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色ホワイト
埋め込み寸法(mm)Φ100
開口面積(cm2)(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)Φ100
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉
埋め込み寸法(mm)Φ85~90
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1枚
¥709
税込¥780
欠品中
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉
埋め込み寸法(mm)Φ100
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)Φ120×t6.5
交換目安約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。
給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm
質量(kg)1.2
色マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
関連キーワード