防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)10日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2023年モデル【組立済み品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1520全幅(mm)570制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)930速度(補助)範囲:24km/h未満バッテリーリチウムイオン電池スタンド1本スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE充電時間(時間)約3.0付属装置(盗難防止)ワイヤ錠適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~955軸間距離(mm)1045走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53変速段数外装7段シフト折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670総質量(kg)19.8