4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1520 全幅(mm)570 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)930 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間)約3.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~955 軸間距離(mm)1045 走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670 総質量(kg)19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等 ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1580 質量(kg)バッテリー:約1.7 品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 方式変速機:内装3段シフト モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドルアップ形 ハンドル高さ(mm)965-1000 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド タイヤサイズ20×1.75HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)充電器:約3 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)670-780 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時) 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)202
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等 ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1610 質量(kg)バッテリー:約2.1 品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 方式変速機:内装3段シフト モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルアップ形 ハンドル高さ(mm)950-985 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド タイヤサイズ20×1.75 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)690-815 軸間距離(mm)1055 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)約45(パワーモード使用時) 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)303
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等 変速機内装3段シフト 照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells) 車体質量(kg)約33.5 タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE 適応身長(cm)136以上 走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590 施錠前輪錠
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)