31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等 質量(kg)22 対応チェンジ:内装3段 充電時間約3.0時間 バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20 高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高) 適応身長(cm)乗車:(目安)149~181 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
1台
132,900 税込146,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 仕様バスケット標準装備 質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む) 容量25.2V-12Ah(28cells) 品番BE-FGL032 種類リチウムイオンバッテリー 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット ハンドル高さ(mm)925-975 許容積載荷重(kg)86 変速機内装3段シフト 照明装置バッテリー式前照灯 充電時間約4.0時間 スタンド両立スタンド 制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ タイヤサイズ20×1.95HE 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715-870 軸間距離(mm)1,050 施錠方法後輪サークル錠 走行速度(km/h)24未満(変速3の位置) 走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア別売品(クラス18) 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)302
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95 全長(mm)1885 質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 フレームU形 ハンドル高さ(mm)1025-1070 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド タイヤサイズ26 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895 軸間距離(mm)1180 待機時消費電力(W)約0.5
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1775 質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0 消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)975-1020 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z スタンド型 タイヤサイズ24×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710-860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)404
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1875 質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5 消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)1020-1065 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ074Z スタンド型 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)740-890 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1165 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)202
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1775 質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5 消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)975-1020 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ074Z スタンド型 タイヤサイズ24×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710-860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)202
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1875 質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0 消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)1020~1065 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z スタンド型 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)740~890 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1165 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)303
1台
122,900 税込135,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1775 質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0 消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)975~1020 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z スタンド型 タイヤサイズ24×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710~860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)303
1台
122,900 税込135,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95 全長(mm)1795 質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 フレームU形 ハンドル高さ(mm)985-1030 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド タイヤサイズ24 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865 軸間距離(mm)1135 待機時消費電力(W)約0.5
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型 全長(mm)1880 質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)585 適合規格BAA フレームスタッガード形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物) 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1045~1090 ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.2 ハンドル形状フラット形 タイヤサイズ27 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)乗車:(目安)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 軸間距離(mm)1180 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75 変速段数内装5段 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)28.7※バッテリー含む 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1875 質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0 消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)1020-1065 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z スタンド型 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)740-890 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1165 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)404
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
グリッターに対応するリアキャリアです。
材質スチール製 ブラック クラス18 主要車種グリッター
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
Jコンセプト・プロム用のリアキャリアです
材質本体:アルミ製、足:ステンレス製、シルバー塗装 シルバー クラス18 主要車種プロム
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)スリムリヤキャリヤ・24型
リアキャリア24型
材質スチール製 ブラック クラス27
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
SWに対応するクラス27のリアキャリアです。
材質スチール製 ブラック クラス27 主要車種SW
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)スリムリヤキャリヤ・26型
リアキャリア26型
材質スチール製 ブラック クラス27
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
BE-RL31M:440mm用
材質アルミ製 ブラック クラス10 主要車種XEALT L3
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ・20型
ベロスター・ミニに対応するリヤキャリアです。
材質スチール製 ブラック サイズ20型 主要車種ベロスター・ミニ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)フロントキャリヤ
Jコンセプト・プロムに対応するフロントキャリヤです。
材質本体:アルミ製、足:ステンレス製、シルバー塗装 シルバー 主要車種プロム
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ20型
材質スチール製 ブラック クラス27
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
材質スチール製 ブラック クラス10 主要車種ジェッター
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
ハリヤ対応のリヤキャリヤです。
材質スチール製 ブラック 主要車種ハリヤ
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ・20型
材質スチール製 ブラック クラス27 主要車種ギュット・ミニ・KD/ギュット・ミニ・DX
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ
BE-RL31S:390mm用
材質アルミ製 ブラック クラス10 主要車種XEALT L3
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤキャリヤ・20型
ベロスター対応のリヤキャリヤです。
材質スチール製 ブラック サイズ20型 主要車種ベロスター
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)フロントキャリヤ
材質アルミ製 ブラック クラス2 主要車種XEALT L3
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)リヤバスケット ワイヤー
Jコンセプト・プロム用のリアキャリアです
材質アルミ製 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×370×190 主要車種プロム
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ランプブラケット
フロントキャリアを取り外した場合にフロントフォークに取り付けます。
ブラック
1個
589 税込648
翌々日出荷

標準装備フロントキャリアを取り外して組付けになるフロントバスケット(大型)です。
材質スチール製 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×260 主要車種SW
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)クルームリアシート
ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。
材質樹脂製 主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX 適合年齢(歳)年齢1歳(12ヶ月)以上、小学校就学の始期に達するまで[クラス27キャリア使用時:体重8kg以上22kg以下、目安身長70cm以上115cm以下/クラスSキャリア使用時:体重8kg以上24kg以下、目安身長70cm以上120cm以下]
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製 適合品番リアキャリアNCR1569S 適合車種ハリヤ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷