ベロスター対応のリヤキャリヤです。
材質スチール製
色ブラック
サイズ20型
主要車種SW
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1885
質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)1025-1070
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ26
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895
軸間距離(mm)1180
待機時消費電力(W)約0.5
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020~1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975~1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)585
適合規格BAA
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物)
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
ハンドル形状フラット形
タイヤサイズ27
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:(目安)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75
変速段数内装5段
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)28.7※バッテリー含む
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1795
質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)985-1030
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ24
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865
軸間距離(mm)1135
待機時消費電力(W)約0.5
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
Jコンセプト・プロム用の両立スタンドです。
材質アルミ製
色シルバー
サイズ20型
主要車種プロム
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード