カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
  • 電気材料(3)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • オーエッチ工業(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • ニッサチェイン(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • SPANSET(3)
  • 光洋化学(1)
  • 水本機械製作所(25)
  • RS PRO(21)
  • 関西フエルトファブリック(19)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • 永岡書店(16)
  • マルキン印(13)
  • ニックス(KNICKS)(12)
  • フルネス(11)
  • C’ultiva(カルティバ)(11)
  • マキシンコー(9)
  • TKG(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「舞台」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ハイパワータイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ハイパワータイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
仕様【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%付属品連結金具×2枚長さ(mm)217幅(mm)1230質量(kg)10ブラック仕上バトン取付型タイプハイパワータイプ電圧(V)100~242消費電力(W)57.4方式電源接続:端子台接続ランプLED色温度(K)3000取付け方法割ハンガー(付属)光源寿命40000時間入数1台調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲約5~100%
舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ Panasonic(パナソニック)舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
仕様【付属ライトバー】6900lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%付属品連結金具×2枚長さ(mm)217幅(mm)1230質量(kg)10ブラック仕上バトン取付型タイプノーマルタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)44.7方式電源接続:端子台接続ランプLED色温度(K)3000取付け方法割ハンガー(付属)光源寿命40000時間入数1台調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲約5~100%
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1台
92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス Panasonic(パナソニック)舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレスPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)3260トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス Panasonic(パナソニック)舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレスPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1台
92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)1630トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
サスペンションフライダクト Panasonic(パナソニック)サスペンションフライダクトPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
92日以内出荷
舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック)舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライトPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライトボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%
舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック)舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
92日以内出荷
舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー種別スポットライトランプ別売推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)入数1台電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
フラッドライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)フラッドライト 本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
スタンド【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スタンド【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
92日以内出荷
舞台袖からスポット照明をする際に使う照明器具用のスタンド。
付属品三脚キャスター付オフホワイト種類舞台・演出用
落下防止ワイヤー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)落下防止ワイヤー【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
1,990税込2,189特価
1本ほか
当日出荷から92日以内出荷
種類舞台・演出用材質(ワイヤー部)ステンレス
フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ 肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
用途配線ダクト用質量(kg)0.8ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(美光色)調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト
フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
用途配線ダクト用質量(kg)0.8ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト
ロアーホリゾントライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ロアーホリゾントライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
92日以内出荷
ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。
仕様12灯用ブラック取付床置型種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球
アッパーホリゾントライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)アッパーホリゾントライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
92日以内出荷
ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様12灯用ブラック取付バトン取付型種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球
フットライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)フットライト 本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。 埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様12灯用種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球回路数3回路
LEDラインボーダーライト Panasonic(パナソニック)LEDラインボーダーライトPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
学校ステージの地あかりにおすすめです。 バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。 長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。 信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2質量(kg)10.0仕上げ:ブラック電圧(V)100~242色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83調光率(%)約5~100電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
操作性・使いやすさを極めた構造設計です。
取付天井吊下型種類舞台演出用キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)舞台照明用C型接地2P20AキャップPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
種別キャップミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら