1個
¥699
税込¥769
当日出荷
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井直付型。【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009。遮光角:横方向24度。600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。ライトバー別売
長さ(mm)1261
幅(mm)230
高さ(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)65
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ125
色ホワイトつや消し(ポリエステル粉体塗装)
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
構造防雨型
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)308
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【バッフル】アルミ(ブラック)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
埋込高(mm)125
(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)/【バッフル】アルミ(ブラック)
幅(mm)620
質量(kg)8.7
タイプ天井埋込型、乳白パネル 深枠(黒)タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
光束(Lm)6080
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)600
埋込高(mm)125
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
質量(kg)5.3
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
埋込高(mm)125
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK33404LA9の組合せ
仕様●器具光束:5450lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:143.4lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色・乳白パネル●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:4.8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK33304LA9の組合せ
仕様●器具光束:4850lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:142.6lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色・乳白パネル●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:4.8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11670lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.8lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:210mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:190mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.6kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8850lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:141.6lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:210mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:190mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.6kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8600EDJLE9の組合せ
仕様●器具光束:6130lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:39.8W ●消費効率:154lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼光色) ●色温度:6500K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色調色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード