給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.8
色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)4.9
色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)6.5
色マンセル値フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ナノイーX搭載、車載用、空気清浄機能プラス肌へうるおいを与えます、ナノイーXの7つの効果、菌・ウイルス・カビ・PM2.5、花粉・アレルギー物質を抑制
1台
¥18,880
税込¥20,768
8日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)Φ120×t6.5
交換目安約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.8
色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.7
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.5
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)1.7
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)Φ100
衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。
軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。
スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。
洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ
材質アイロン面:フラットベース
消費電力(W)950
穴数スチーム穴:6
コードあり
電源(AC V)100(50/60Hz)
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6
色マットグレー
タイプデシカント方式(ゼオライト方式)
タンク容量(L)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459
消費電力(W)(50/60Hz)285
機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー
除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6
除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
¥52,180
税込¥57,398
8日以内出荷
関連キーワード