カテゴリ

  • 空調・電設資材(47)
    • 金属製直管電線管(2)
    • 電線管用カップリング(8)
    • 電線管用ベント(1)
    • 電線管用コネクタ(7)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 丸一鋼管(1)
  • エスコ(61)
  • 三桂製作所(22)
  • 未来工業(19)
  • ネグロス電工(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • REX(1)
  • 大阪コネクター製造(14)
  • 泉精器製作所(6)
  • 八州電工(5)
  • ネオフレックス(5)
  • カクタス(4)
  • 三菱電機(3)
  • レッキス工業(3)
  • 大和電業(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • マツモト機械(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
導体外径(Φmm)
  • 19.1(2)
  • 25.4(2)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(2)
  • 63.5(2)
  • 76.2(1)
内径(Φmm)
  • 16.1(1)
  • 22.4(1)
  • 28.8(1)
  • 35.1(1)
  • 47.8(1)
  • 60.5(1)
長さ(m)
  • 3.66(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薄鋼電線管」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
6日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートカップリング タイプE呼び寸法(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)23.3寸法L2(mm)14入数(個)1
ノックアウトパンチアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメントPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)薄鋼電線管用パンチカッターPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
径違ニップル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
丸型露出ボックス(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
ボックスコネクタ薄鋼 Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ薄鋼Panasonic(パナソニック)
189税込208
1個
3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02種類薄鋼電線管用寸法L(mm)27呼び10-15寸法D(mm)20寸法l(mm)11おねじ外径(mm)15.9適合電線管-
ストレートカップリング Panasonic(パナソニック)ストレートカップリングPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
5,388税込5,927
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
丸型露出ボックス(4方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
84税込92
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用タイプE種類薄鋼電線管用・タイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
ストレートカップリング Panasonic(パナソニック)ストレートカップリングPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
用途屋内用材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
86税込95特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ユニバーサルT型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型 ねじ付Panasonic(パナソニック)
889税込978
1個
3日以内出荷
ユニバーサルLL型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型 ねじ付Panasonic(パナソニック)
849税込934
1個
3日以内出荷
コンビネーションコネクタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタホワイト
ハイベンダー Panasonic(パナソニック)ハイベンダーPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)ハイヒッキー E型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
リングレジューサ Panasonic(パナソニック)リングレジューサPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類1コ用2方出付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら