耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
厚さ(mm)1.5
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
厚さ公差(mm)±0.15
表面仕上げ#240研磨
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66
表面処理溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)±5
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
材質鋼板製
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
種類1コ用2方出
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
材質ステンレス
種類薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト
種類薄鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
種別防滴型
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
JIS規格JIS 8350
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類薄鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
質量(kg)0.024
種類薄鋼電線管用
呼びC25-C19
寸法A(mm)28
寸法B(mm)15
寸法C(mm)4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
種別防滴型
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートカップリング タイプE
呼び寸法(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法D1(mm)27.5
寸法D2(mm)23.3
寸法L2(mm)14
入数(個)1
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
関連キーワード