4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。 お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180 連続加湿時間(時間)約5 消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 質量(kg)4.7 タンク容量(L)約2.8 定格1250/1220W(50/60Hz) 機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし) 1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7 ベージュ
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 定格1250/1220W(50/60Hz) 種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) 加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% 消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 コード長さ(cm)180 スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX 質量(kg)4.8 連続加湿時間(時間)約5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7 タンク容量(L)約2.8
1台
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)