12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P セット内容30形×1本、40形×1本 管径(Φmm)29 口金GZ10q 点灯形スタータ形 全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425 定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38 色温度(K)6700 外径(mm)(30形)225、(40形)373 内径(mm)(30形)167、(40形)315 適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷


Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入
エコ商品
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785 口金E17 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1箱(2個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×220×216 質量(g)3000 管径(Φmm)16.8 口金E17 定格入力電圧(V)100 ランプ品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
569 税込626
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
P形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×256×216 質量(g)3000 管径(Φmm)21.3 口金P21 定格入力電圧(V)147 ランプ品番:FE5P 平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
679 税込747
欠品中

関連カテゴリ