「蛍光灯 器具 取り付け」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
色ホワイト
適合器具ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
欠品中
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)7.3(取付板除く)
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風
質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランスランプ別売(E26)
電圧(V)100
材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能IP23 防湿
取付方式直付形
固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
取付面位置壁面
関連キーワード