5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533 質量(kg)2.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)5040 子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

適合【ガード】FK41534 材質亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 光束(Lm)4830 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra)80
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
欠品中