(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
長さ(mm)1050
幅(mm)200
質量(kg)6.4
高さ(mm)80
光源15形殺菌ランプ1灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)970
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
消費電力(W)12
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質プラスチックカバー
幅(mm)450
質量(kg)0.6
高さ(mm)65
タイプ両面化粧タイプ
スイッチあり
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
コーティングキレイコート仕様(カバー)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)840
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントあり(1000Wまで)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93
内径(Φmm)118
口金G10q
外径(Φmm)170
定格消費電力(W)15
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)26
電球の種類蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)910
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥898
税込¥988
当日出荷
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)770
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6500
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)4
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)134.5
質量(g)15
全光束(Lm)130
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.8
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)96
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:125
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)62
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.4
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)40
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)142
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.4
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)155
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
LED内蔵、拡散タイプ
光束(Lm)器具:1680
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色昼白色
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)57
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)40
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:85
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)98
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:175
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵、拡散タイプ
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)67
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)65
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵、拡散タイプ
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)65
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
幅(mm)225
長さ(mm)1075
埋込穴幅(mm)200
埋込穴長(mm)1050
埋込高(mm)69
質量(kg)7
光源15形殺菌ランプ1灯
仕様天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)4.6
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)93
調光の可否可
子品番【本体】NNF42991【反射板アダプタセット】NNFK42670【反射板】NNFK42615【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向15度水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.8
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×1
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)107
調光の可否否
子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ランプ別売り
仕様ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコント
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)9.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4520
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)5.9
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)93
調光の可否可
子品番【本体】NNF42991【反射板アダプタセット】NNFK42670【反射板】NNFK42618【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.8
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×1
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)107
調光の可否可
子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向15度/縦方向15度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)6.2
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
調光の可否否
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)6.2
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
調光の可否可
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電圧(V)100
質量(kg)0.5
色【プラスチックカバー】乳白
タイプ両面化粧タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
LED内蔵
入力電流(A)0.17
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
消費電力(W)9.5
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
タイプコンフォート15タイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(出力固定型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否調光対応なし
遮光(°)横方向24
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)636
幅(mm)126
質量(kg)1.7
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)65
遮光(°)横方向24
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)126
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra93
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)4000
光源色白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)100
埋込高(mm)65
遮光(°)横方向24
【コンフォート15】反射板で不快なグレアをカットしたシリーズです。まぶしさカットと効率の接点、遮光角15度を採用していますので、器具効率の低下を抑え、快適な視環境を創ります。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
種別ベースライト
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
取付天井埋込型(水平天井埋込専用)
形40
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応
タイプコンフォート15 下面開放型 W100
電圧(V)100~242
シリーズiDシリーズ
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源LED
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
LED環境特化タイプ
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否調光対応
遮光(°)横方向24
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ