「蛍光灯器具 20w」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)1.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)12
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)950
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
IP等級IP23
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高さ(mm)65
定格電圧(V)AC100
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.1
色温度(K)3000
光源色LED(電球色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2880
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,198
税込¥7,918
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.1
色温度(K)3500
光源色LED(温白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)148.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2980
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,198
税込¥7,918
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.1
色温度(K)6500
光源色LED(昼光色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)150.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3020
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,198
税込¥7,918
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.1
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)149.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3010
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
色温度(K)3000
光源色LED(電球色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)124.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1440
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)129.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)810
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,798
税込¥5,278
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)3500
光源色LED(温白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)770
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,798
税込¥5,278
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)770
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008
質量(kg)1.4
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)76.4
LED内蔵、拡散タイプ
光束(Lm)器具:1605
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色調色
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
パネルアクリル(乳白つや消し)
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)112
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:125
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)62
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.8
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)96
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色調色
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)100
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)80
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
LED内蔵、拡散タイプ
光束(Lm)器具:1680
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色昼白色
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:85
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)98
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:125
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)87
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)112
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
仕様電源ユニット別売
質量(kg)0.4
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)::NQ16225W他
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)118
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.4
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ウォールウォッシャタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)55
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
エコ商品
仕様電源ユニット別売
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.4
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)82
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)95
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)80
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)112
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:175
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵、拡散タイプ
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)67
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵、拡散タイプ
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)65
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)95
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)65
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 高演色 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
エコ商品
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)95
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)95
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)3000
光源色LED(電球色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)740
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,798
税込¥5,278
32日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ON・OFFの操作が簡単。
蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。
簡単に操作ができるプルスイッチ。
暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。
文字くっきり光
仕様蓄光スイッチつまみ付
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ556
質量(kg)2.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)222
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:362~772
色温度(K)6200
ランプの種類LED
光源色昼光色
材質(枠)プラスチック
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅
演色指数(Ra)83
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1100
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ