「蛍光管 20w led」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1100
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)30
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛鋼板
消費電力(W)27
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55
器具・セットセット品
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)127.7
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3450
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛鋼板
消費電力(W)27
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55
色温度(K)3500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色温白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛鋼板
消費電力(W)27
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
色ホワイト
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)□370
質量(kg)2.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2880
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴幅(mm)350
埋込穴長(mm)350
埋込高(mm)90
子品番【本体】NNFK25010【反射板付点灯ユニット】NNFK23360 LA9
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵、拡散タイプ
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)65
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色調色
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)100
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
用途リニューアル用
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)AC100~242
ランプLDL20S
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)84
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
LED内蔵、拡散タイプ
光束(Lm)器具:1680
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色昼白色
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100
消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8
エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]
光色電球色
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)
枠木製枠(白木)
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)1.6
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)1880
光源LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)84
商品タイプ器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)20
スイッチプルスイッチ付
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2490
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電圧(V)AC100
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)12
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質プラスチックカバー
幅(mm)450
質量(kg)0.6
高さ(mm)65
タイプ両面化粧タイプ
スイッチあり
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
コーティングキレイコート仕様(カバー)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)840
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントあり(1000Wまで)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付埋込型
タイプ200形
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:C4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニットNNK20024NLE9(別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型
タイプ150形/200形/250形
電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100
消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)1.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)12
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)950
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
IP等級IP23
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
電圧(V)100
質量(kg)0.5
色【プラスチックカバー】乳白
タイプ両面化粧タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
LED内蔵
入力電流(A)0.17
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ