【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色昼白色・明光色
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2240
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
取付方式ポール取付型
全高(mm)4693
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯250形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード