質量(kg)5.3
パッケージサイズ(mm)183×422×466
1箱
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175
質量(kg)0.5
高さ(mm)77
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)45
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)50
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵
幅(mm)79
質量(kg)0.5
高さ(mm)79
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:透明つや消し
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)100
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)20
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ全配光タイプ(拡散)
LED交換不可
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
洗練された門まわりをつくるスクエアデザイン。
堅牢なアルミ製。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。
幅の狭い角柱など、いままであかりを取り付けにくかった場所にも設置可能です。
幅(mm)75
質量(kg)0.4
高さ(mm)78
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
色(パネル)アクリル:つや消し
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)65
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390
質量(kg)1.2
高さ(mm)45
消費電力(W)3.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)5.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
光色電球色
明るさ10形電球2灯器具相当
出しろ(mm)88
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)17
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)111
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)75
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)65
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
関連キーワード