ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
表札灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175質量(kg)0.5高さ(mm)77消費電力(W)2.2構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)22.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.045光色電球色明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)45演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)50取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
表札灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵幅(mm)79質量(kg)0.5高さ(mm)79消費電力(W)2.2構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:透明つや消しランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.045光色電球色明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)100演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)20取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ全配光タイプ(拡散)LED交換不可
MODULE LIGHT 表札灯Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵