「表示 led」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯LEDランプ
質量(kg)0.03 消費電力(W)1 入力電流(A)0.04 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板
種別C級(10形)、片面用 適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1 電球の種類LED
1個
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級用LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 質量(kg)器具:0.03 品番LEDカセット式ランプ FK92112 定格寿命(時間)60000 入数(個)1 適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

適合本体FA44312 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 寸法(縦×横)(mm)420×420
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)420×420 適合本体FA44312 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.3 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防災設備表示灯 両面
種別防災設備表示灯(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 標示灯パネル
材質パネル/アクリル(ホワイト) 文字色ブラック 適合器具FA20380、FA20390 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防災設備表示灯 片面
種別防災設備表示灯(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
当日出荷


Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
エコ商品
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92222×4本 材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)450 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)450 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2 LED内蔵 入力電流(A)0.155 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:50(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
エコ商品
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付 セット内容FK92222×4本 材質本体:鋼板、枠:鋼板 寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75 質量(kg)8.5(本体・表示板) 本体:ホワイト、枠:ホワイト 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ交換の目安60000時間 入力電流(A)0.158 光度(cd)50以上 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷