「製氷機用 スコップ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)435/485
付属品スコップ、ドレンキャップ
材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式空冷式
プラグ横型/接地形2極差込み
冷媒R404A
始動電流(A)約33/30
調節範囲(mm)【台脚】70~105
給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)約5.7/5.1
製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)約1030/1175
関連キーワード