排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード