3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形中角30K
電圧(V)100 消費電力(W)7.2 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)72.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)525 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形中角35K
電圧(V)100~242 消費電力(W)12 光源色温白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)71.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)860 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形中角40K
電圧(V)100~242 消費電力(W)15.4 光源色白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)68.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1050 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 角中栓