21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
269 税込296
3日以内出荷



1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷


1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。
付属品専用リモコン送信器 材質木製:ウォールナット調 幅(mm)433 質量(kg)2.0 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)433 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛レセップキャップ
仕様(梱包)パック商品 ミルキーホワイト 定格1A-125V 定格電圧(V)125 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
599 税込659
当日出荷

内への誘いのあかり。 お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。
用途待合・廊下 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング方式 フランジ角型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.141 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数寄屋建築に調和するぼんぼりのあかり。 数寄屋がもっている静けさ、おおらかさをかたちにしたほんぼりのあかりが部屋にゆとりをもたせます。
用途客間・茶室 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 幅(mm)Φ595 質量(kg)1.5 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)257 フランジ角型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)51.6 全高(mm)調整可能:425~810 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.86 明るさ100形電球4灯器具相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3650 調光の可否不可 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷