浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気Panasonic(パナソニック)当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
用途浅形レンジフード用部材材質亜鉛鋼板適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2質量(kg)1板厚(mm)8
角形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様ワイド水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製t0.6a色シルバー表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72