定格電圧(V)125
定格電流(A)6
竿縁天井にご使用ください。
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
定格6A 125V
材質鋼板
タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
欠品中
仕様(梱包)パック商品
色ラクダ
定格6A-125V
定格電圧(V)125
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
極数2
定格6A 125V
仕様商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
関連キーワード