53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GQリレー
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)RV同軸スイッチ
小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm 優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω) 豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※ 接点構成 SPDT フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
用途小型無線機 小型高周波関連計測器 各種検査治具 デジタル放送市場 移動体通信市場
1個
42,980 税込47,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野 種類シグナルリレー
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
21,980 税込24,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 長さ(mm)13 寸法(mm)10(Dia)×13 電圧(V)16dc シリーズSEPF 許容差±20% 静電容量1mF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)12 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(2個)
599 税込659
翌々日出荷

1箱(200個)ほか
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)RAリレー
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール
1箱(40個)ほか
129,800 税込142,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
33,980 税込37,378
47日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2a
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2b
小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.08 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF VSSOP C×R3
小型形状:VSSOP 負荷電圧 20V 低C×R(C×R3) 出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω
用途計測機器、通信機器
1箱(200個)ほか
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2b
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2a
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF VSSOP C×R5
さらなる実装底面積の小型化を実現したVSSOPタイプ C×R5 出力端子間容量:typ.1.1pF, オン抵抗:typ.5.5Ω
用途計測機器、通信機器
1箱(200個)ほか
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)RSリレー
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール
1箱(40個)ほか
109,800 税込120,780
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー PD 1Aタイプ
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A 小型フラットなパワーDIP形状 低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272) 出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE 耐電圧(V)2500 パッケージPower-DIP4
1箱(50個)ほか
42,980 税込47,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)200 負荷電流(A)0.04 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
53,900 税込59,290
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高速フォトカプラ 50Mbps
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上) 高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上) 耐電圧:3,750V AC トーテムポール出力タイプ
用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース 電源電圧(V)5 DC 規格UL/C-UL 出力形態トーテムポール 転送レートTyp. 50 Mbps
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a
1箱(50個)
54,980 税込60,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1b
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.15 パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー パワー 1a
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備 接点構成1a
1箱(25個)
18,980 税込20,878
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PFリレー
高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器 寸法(mm)28.0×5.0×15.0 質量(g)約5 規格UL/C-UL、VDE 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)AC6 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1箱(20個)
8,998 税込9,898
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PQリレー
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ 寸法(mm)20.0×10.0×16.0 質量(g)約7 規格UL、CSA、VDE、TUV
1箱(100個)
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975 アズワン品番65-8056-76
1セット(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247 アズワン品番65-8095-97
1個
619 税込681
7日以内出荷

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TQリレー
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械 規格UL、CSA 保護構造プラシール
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSリレー
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ 1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。 悪環境でのご使用に最適です。 エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。 自動はんだ、自動洗浄ができます。 プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。 Auクラッドツイン接点による高信頼性 接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。 有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性 永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。 ICソケットも使えるDIL端子配列 応用範囲が広がる多極ラッチング シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器 接点構成1c 質量(g)約3 規格UL、CSA 保護構造プラシール型 消費電力(mW)標準型400 動作機能シングルスティブル型
1箱(50個)
32,980 税込36,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm)8(Dia)×7 電圧(V)20dc シリーズSEPF 許容差±20% 静電容量180μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 リップル電流(A)3.2 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm)6.3(Dia)×6 電圧(V)20dc シリーズSEPF 許容差±20% 静電容量120μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷