2,280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100~242 色温度(K)5000~2700 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色昼白色~電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否調光・調色可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用調色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)41.3 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳 調色の可否
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)32 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト調色
色温度(K)6200/2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) LED交換不可
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)26 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト10畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)36.3 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳 調色の可否
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

全灯から更に明るさアップ。明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい。「文字くっきり光」搭載
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 モダンな南部鉄器セード。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.9 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 材質パンル:アクリルパネル 透明 質量(kg)4.2 取付天井直付型 高さ(mm)85 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 色温度(K)6500 幅(Φmm)600 材質(カバー)プラスチックカバー 乳白 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 デザインCasual/Stylish Modern グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ブラケット
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
仕様上下面カバー付(非密閉)、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)110 質量(kg)0.5 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)110 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 色温度(K)2700~6200 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 配光タイプ拡散
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 配光タイプ拡散
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 消費電力(W)41.3 直径(Φcm)50.6 高さ(cm)10.8
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg)1.8 電源(V)AC100 消費電力(W)32 直径(Φcm)50.6 高さ(cm)10.8
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDペンダントL900シンクロ調色
消費電力(W)6200K:19.2/2700K:22.5 仕様位相制御式(2線式) 全高(mm)700~1200 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 入力電流(A)0.4 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg)0.9 取付天井埋込型(天井面取付専用) 電圧(V)100~242 モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色 時間【光束維持】40000時間 LED調色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)112 調光範囲約1~100% 材質(灯具)アルミダイカスト 遮光(°)30
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7 電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.25 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管40形調色
電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg)0.9 取付天井埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色 時間【光束維持】40000時間 LED調色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)165 調光範囲約1~100% 材質(灯具)アルミダイカスト 水平回転範囲約355°
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□427 質量(kg)3.5 取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形 タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し 寸法【埋込穴角(mm)】□400 電圧(V)100 消費電力(W)41.3 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 入力電流(A)(100V時)0.43 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】4180 演色指数(Ra)【昼光色】83【電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~8畳 LED交換不可 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)22.5 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)6200 光源色調色タイプ) 入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19 トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放アレ調色W無線
エコ商品
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色調色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)126 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3550 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ500 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な姿に、追廻しの桟構成。 伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 取付天井直付型 高さ(mm)144 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:37 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)551 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:115.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W 光束(Lm)昼光色:4290 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
空間への圧迫感を抑える薄型設計。 天井にすっきりと納まります。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)2.4 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り 取付天井直付型 高さ(mm)117 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)580 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)