3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024 セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm)100 高さ(mm)157 質量(g)530 奥行(mm)84.5 電源AC100V 音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 レッド 質量(g)約570 消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃)-10~+50 取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所屋側 電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源高輝度LED 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
14,980 税込16,478
欠品中

関連カテゴリ