15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.1 種類予備電源別置型 電圧(V)(AC/DC)100 構造防雨型(灯具部:IP43) 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色白色
1台
29,980 税込32,978
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.3 取付天井取付可能型 種類予備電源別置型 電圧(V)(AC/DC)100 構造防雨型(灯具部:IP43) 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色白色
1台
25,980 税込28,578
当日出荷



1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型 種類電池内蔵型 電圧(V)100 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命60000時間 光色白色 防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検知方式接触燃焼式 仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類電池内蔵型 電圧(V)100 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命60000時間 光色白色 防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
1台
42,980 税込47,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)