空調・電設資材 (7) 防犯用品 (4) 防災用品 (4) 制御機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック) 47日以内出荷
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合 露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線 型式 ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号 質量(kg) 2.6 色 扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド 定格 ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA 音圧 90dB以上(前方1mにて) 使用周囲温度(℃) ‐10~+50
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221S(表裏2本セット) 種別 一般型(電源別置型) 長さ(mm) 218 幅(mm) 62 質量(kg) 1.8 取付 壁・天井直付・吊下型 型 両面型 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂(ホワイト) タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安 ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V) 非常時:DC100 光源 常時・非常時ともLED点灯 LED 内蔵 入力電流(A) 0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd) 表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221S(表裏2本セット) 種別 一般型(電源別置型) 長さ(mm) 218 幅(mm) 62 質量(kg) 1.8 取付 壁・天井直付・吊下型 型 両面型 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂(ホワイト) タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BH形(20A形) 消費電力(W) 3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安 ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V) 非常時:DC100 光源 常時・非常時ともLED点灯 LED 内蔵 入力電流(A) 0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd) 表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途 オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様 端子台式、消防設備専用 幅(mm) Φ100 質量(kg) 0.5 取付 壁面埋込取付専用 電圧(V) AC100 消費電力(W) 0.5 構造 防雨型 保護等級 (灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命 40000時間 LED 同梱 出しろ(mm) 68
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg) 1.1 種類 予備電源別置型 電圧(V) (AC/DC)100 構造 防雨型(灯具部:IP43) 電池 交換:FK731 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 光色 白色
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg) 1.3 取付 天井取付可能型 種類 予備電源別置型 電圧(V) (AC/DC)100 構造 防雨型(灯具部:IP43) 電池 交換:FK731 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 光色 白色
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類 電池内蔵型 電圧(V) 100 電池 交換:FK731 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間 光色 白色 防水性 灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付 天井取付可能型 種類 電池内蔵型 電圧(V) 100 電池 交換:FK731 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間 光色 白色 防水性 灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
熱線式検知器(スポット型) Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 パルスカウント:1P~4P切替 形状 スポット型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 5 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 20本(角型) 取付可能高さ(cm) 200~500 動作電圧(V) DC9~3 無極性
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 パルスカウント:1P~2P切替 形状 カーテン型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 10 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 2枚 取付可能高さ(cm) 200~300 動作電圧(V) DC9~3 無極性
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 パルスカウント:1P~4P切替 形状 ワイド型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 12 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 34本 取付可能高さ(cm) 200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。) 動作電圧(V) DC9~3 無極性
熱線式検知器(ラウンド型) Panasonic(パナソニック) 予約販売
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。
NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様 パルスカウント:2P~5P切替 形状 ラウンド型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 160 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 20 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) Φ20 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 68本 取付可能高さ(cm) 200~300 動作電圧(V) DC9~3 無極性
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約1.9 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約2.7 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 予約販売
検知方式 接触燃焼式 仕様 (警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品 取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g) 約130 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×40.5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式 警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
小型セーフティビームセンサ Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
材質 本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g) 約45 保護構造 IP67 (IEC) 適合規格 IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3) 電源電圧 コントローラから供給 消費電流(mA) 投光器:11以下、受光器:9以下 使用周囲温度(℃) -10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70 ケーブル コネクタ付シールドケーブル0.2m付 検出物体 Φ9mm以上の不透明体 使用周囲湿度 30~85%RH、保存時:30~95%RH 検出距離(m) 0.1~15 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子 赤外LED (発光ピーク波長:870nm) 表示灯 遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯) 耐振動 耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 総延長距離 別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久300m/s2 XYZ各方向3回 開口角(°) 検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による) 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間