「起動 スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
17日以内出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)スチール
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイプケース付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)H120×W68×D52.8
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。
自動連続運転の2モード運転
温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。
温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。)
スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじM3.5
締付トルク(N・m)1.2
接点構成1a+1b
耐電圧AC2500V 1分間
準拠規格JIS C4531
取得規格電気用品安全法
質量(kg)0.16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800
質量(kg)18
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:12回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
カバー防気カバー、パネルカバー取付可能
種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用
適合機器NQL10151
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
入力電源(V)AC100
最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで
装着台数連続取付可能台数:5台まで
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600
質量(kg)14
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:8回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。
明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能
セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)
対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)
電池単3マンガン乾電池×2
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。
停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量定格電流2A、起動電流3A
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
三相用-△モーター(リレー無し)と送風機用速調スイッチ(FY-SW81WT,FY-SW81WC-T,FY-SW80-T,FY-SW81-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)
使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
適合機種FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V
定格電圧AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)1
起動電流(A)3
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
適合電線径(Φmm)Cu単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2300
ポート数4
消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)73.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)205
ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)2
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3800
ポート数24
消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257
発熱量(kcal/h)179.7
設置方法19インチラック、AVラック
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)512K
省エネ基準達成率(%)155
ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)168.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)171
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)250.4
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)
ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)240.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)6400
ポート数48
消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387
発熱量(kcal/h)418.5
設置方法19インチラック、AVラック
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)260
ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)370.0
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)135.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)303
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)132.1
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)251
ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3900
ポート数24
消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257
発熱量(kcal/h)199.8
設置方法19インチラック、AVラック、壁面
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)172
ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
エネルギー消費効率(W/Gbps)1
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2950
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)176
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2
エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05
ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)
クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
トルク(N・m)低速剛性体:50
アズワン品番64-8512-46
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番206-3919
質量(kg)1.34
打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000
穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8
アズワン品番64-8512-13
クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番206-3917
セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個
質量(kg)1.8
打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70~1800、低速:20~530
穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8
最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32
クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
トルク(N・m)低速剛性体:50
アズワン品番64-8512-12
ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番206-3918
セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個
質量(kg)1.95
打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000
穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8
クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
トルク(N・m)低速剛性体:40
アズワン品番64-8512-45
ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ