7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アナログ入力(DC0~10V) 仕様入力引出距離:10m以下 精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換) 分解能1/2000 消費電流(mA)エヌマスト信号:5 入力信号DC0~10V 端子台(別売)AT7803 環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038 アズワン品番65-7310-67
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Max:+45℃●代表規格:EMC、FDA アズワン品番65-7310-68
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。三相4線配電の回路を計測できるユニット。定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます
仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能) 種別三相4線ユニット 材質ABS グレー 質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 電源100-240 50/60Hz 精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め 相線式三相4線専用 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20 使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数1系統4回路
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット
ネットワーク対応マルチ監視ユニット。電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路。温度・湿度監視:最大20点。接点入力:8点。接点出力:8点。1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間。2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単。3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等。5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単。イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg)約0.7 消費電力(W)3W(6VA) 適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43 メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃)‐10~+50 許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式2GHz以上
1台
179,800 税込197,780
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DYリレー
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現 ラッチングタイプを品揃え IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保) 誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ) 専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器 規格UL、CSA、TUV
1箱(50個)
43,980 税込48,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)