4,066件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
欠品中

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用ダウンライト
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用 仕様高気密SB形 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル透明 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ 機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 調光範囲約1~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 型式浅型:10H タイプ200形・250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3 構造防雨型 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:H6 材質(枠)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 電源ユニット別売 遮光(°)15 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 ホワイト 取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9) 鋼板 取付面位置天井面取付専用 電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下DL
明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 光源色電球色 埋込穴(Φmm)150・パネル付型 質量(kg)0.5 径(Φmm)150 構造防雨型 直下近接限度(cm)10 埋込高(mm)148 器具相当白熱電球60形1灯器具相当
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)55 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 調光の可否
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球のように手軽に換えられるあかり。高さ約10cmの薄型軒下用シーリングライト。
用途軒下用 質量(kg)1.0 ブラック 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造防雨型 ランプの種類LEDソケッタブル 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリング
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ソケッタブルDL Φ150
仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売) 材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.1 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLEDソケッタブル別売 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)100
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリングライト
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
欠品中

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)軒下DL550形 Φ150 広角
エコ商品
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)1.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)□150 調光率(%)5~100 埋込高(mm)143
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ防雨型 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光
エコ商品、RoHS
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角5000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角4000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散4000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46836W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散4000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角3500K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光
エコ商品、RoHS
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散3500K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 ホワイト 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.8 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光束(Lm)3545 配光角度(°)80 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能 調色の可否×
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散5000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 枠の色ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.7 入力電流(A)0.14(100V時) 光束(Lm)760 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散3000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46838W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角4000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角5000K
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷