9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリング
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途軒下用 種別電源ユニット 備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。 本体別売 グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100%
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です 質量(kg)器具本体:0.5 電圧(V)100 口金GX53-1 構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型 材質(枠)アルミ LED寿命(時間)40000 入数1セット 演色指数(Ra)83 取付面位置天井埋込型 埋込高(mm)80 調光の可否不可
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
軒下にすっきり。コンパクトなあかり。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 軒下用 幅(mm)Φ300 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付ネジ込み方式 高さ(mm)153 電圧(V)100 消費電力(W)14 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 明るさ60形電球2灯器具相当 演色指数(Ra)80 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球のように手軽に換えられるあかり。高さ約10cmの薄型軒下用シーリングライト。
用途軒下用 質量(kg)1.0 ブラック 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造防雨型 ランプの種類LEDソケッタブル 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0 消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36 電源予備:別置型 構造防湿型・防雨型 全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500 定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 非常灯評定番号LCLC-03 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニット別売
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)